ラウンドチェアST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07343415 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

全方向から座れる丸型シャワーチェア
どの角度からでも座れる介護用チェアー。
座面部は丈夫なポリエチレン素材で、持ち運びに便利なグリップ穴が4か所。
パイプ部分はとても軽いアルミ製で、錆にも強く持ち運びにも便利。
パイプ足下部のボタンを押すと簡単に高さの調整が可能。
工具を一切使わず組立が出来るラウンド(丸型)チェアーです。

耐荷重(kg)約136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5-37×33.5-37×35-50 材質(座面)ポリエチレン 自重(kg)約1.7 材質(パイプ)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする