曜日別特売
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699

HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699
HSSB-098K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 07345699

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード07345699品番HSSB-098K(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫。
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ。安心の専用鍵付き。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
色
ブラック
付属品
可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
20
高さ(mm)
834
タイプ
簡易ロック付き
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
組立時間
約30-40分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×345×740
商品タイプ
幅90ロータイプ
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-01
用途: 道具の出し入れ
小島商事サービスセンター 様(運輸・通信業)

丈夫で色々なカラーがあって選べる。工場の建物と同じ色で綺麗

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする