【高性能PCオシロスコープ&波形解析】パソコンと接続して使用するOWON VDS2000シリーズ USBデジタルオシロスコープ。各チャンネルに1Mポイントのメモリを搭載し、波形の詳細な記録・解析が可能。電子回路の研究開発、信号測定、品質検査、故障診断など幅広い用途に対応します。
【多彩なトリガ&20種類の自動測定】エッジ、ビデオ、スロープ、パルス幅の4種類のトリガ機能を搭載。20種類の自動測定に対応し、電気信号の変化や異常波形を効率的に解析。電子回路の動作確認、電源評価、トラブルシューティングなど、精密な波形測定をサポートします。
【クロスプラットフォームSDK対応】Android、macOS、Windows、Linuxに対応したSDKを提供。用途に合わせた測定アプリケーションの開発やシステムへの組み込みが可能。研究開発、教育、製造ライン、自動試験システムなど、多様な測定環境で柔軟に活用できます。
【超薄型18mm&低消費電力設計】厚さわずか18mmのアルミ合金製筐体を採用し、省スペース性と耐久性を両立。約5Wの低消費電力設計で長時間の測定にも対応。
【サポートと取扱説明書】本体3年、付属品1年のメーカー保証付きで、安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアル等はOWON公式(owon.co.jp)および総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)からPDFでダウンロード可能です。