VDS2254 USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット) OWON(オウオン) 07346898

VDS2254 USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット) OWON(オウオン) 07346898
VDS2254 USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット) OWON(オウオン) 07346898
VDS2254 USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット) OWON(オウオン) 07346898
VDS2254 USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット) OWON(オウオン) 07346898
VDS2254 USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット) OWON(オウオン) 07346898
VDS2254 USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット) OWON(オウオン) 07346898
VDS2254 USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット) OWON(オウオン) 07346898

USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07346898
品番
VDS2254
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

【高性能PCオシロスコープ&波形解析】パソコンと接続して使用するOWON VDS2000シリーズ USBデジタルオシロスコープ。各チャンネルに1Mポイントのメモリを搭載し、波形の詳細な記録・解析が可能。電子回路の研究開発、信号測定、品質検査、故障診断など幅広い用途に対応します。
【多彩なトリガ&20種類の自動測定】エッジ、ビデオ、スロープ、パルス幅の4種類のトリガ機能を搭載。20種類の自動測定に対応し、電気信号の変化や異常波形を効率的に解析。電子回路の動作確認、電源評価、トラブルシューティングなど、精密な波形測定をサポートします。
【クロスプラットフォームSDK対応】Android、macOS、Windows、Linuxに対応したSDKを提供。用途に合わせた測定アプリケーションの開発やシステムへの組み込みが可能。研究開発、教育、製造ライン、自動試験システムなど、多様な測定環境で柔軟に活用できます。
【超薄型18mm&低消費電力設計】厚さわずか18mmのアルミ合金製筐体を採用し、省スペース性と耐久性を両立。約5Wの低消費電力設計で長時間の測定にも対応。
【サポートと取扱説明書】本体3年、付属品1年のメーカー保証付きで、安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアル等はOWON公式(owon.co.jp)および総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)からPDFでダウンロード可能です。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類22点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする