TSW120-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 07348302

TSW120-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 07348302 TSW120-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 07348302

双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)120 材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻 材質(本体)ナイロン 注文コード07348302 品番TSW120-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
旋回部と車輪を同時に止めます。

車輪径(Φmm)120 許容荷重(daN)150 取付高(mm)147 材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車W 外形寸法B(mm)96×70 車輪幅W(mm)73 偏芯C(mm)30 旋回半径A(mm)103 内寸b(mm)74×45 ロックダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07348302 TSW120-P 36796173 KTSD125-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 1個 4,898 税込5,388 車輪径が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07348241
2018-03-03
用途:
テレビモニターケースの車輪に使用
戸村建築 様 (建設業・工事業)

丈夫で長持ちしそうなので、モニターケースに続けて使いたいです。

対象商品:
07348241
2017-05-10
用途:
木製パソコンデスク(オーダー)の移動用、約重量65kg
林機械製作所 様 (製造業)

デザイン、機能とも予想通りで良かっです。ロック時は、双輪は周長部分で数ミリのガタですが、スイングの方は数センチ(大げさ)のガタがあります。本来、ロックというのは、全くガタの無い状態の事ですので、かみ合い部分の形状改善によって、理想形になればWロックは鬼に金棒です。

対象商品:
07348241
2013-11-24
用途:
木製テーブルの脚4本のうち2本に取り付け

テーブルの8センチ角、木製脚に取り付け。一人でのテーブル移動を可能にさせました ストッパーによりずれもなく楽々スムーズにテーブルを運ぶことができるようになりました。キャスターの車輪の大きさと耐荷重の大きさでテーブルを使っているときも全くがたつきもなく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする