曜日別特売
KE348 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業 07348512

KE348 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業 07348512
KE348 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業 07348512
KE348 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業 07348512
KE348 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業 07348512
KE348 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業 07348512

一液縮合型RTVゴムKE-348

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
液色透明
内容量1本(100g)注文コード07348512品番KE348
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ

用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用液色透明種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状トラスコ品番492-1046破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm圧測定時)硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz4×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37044402
2022-12-19
用途: 湿気が有るような場所の配線の延長や配線同士の結線するときに使用します。
有限会社多摩コールドサービス

割とすぐに硬くなってしまうので使いづらい。柔らかさが無くなるとチュウブの途中が
切れてしまいそこから中身が出てくるので手がべたべたになってしまった時がある

対象商品 : 07348512
2022-11-12
用途: 防水等の為のシーリング
その他業種

硬化スピードが思ったより速く、
作業している途中で、どんどん硬化が始まり、
粘性も固めで、半固形のような状態なので、
個人的には作業がし辛く、
当方の用途には向きませんでした。
用途によっては、この性質が適しているのかも知れません。
個人的には、もう少し粘度が柔らかく、
硬化スピードが遅い方が良かったですが、
私の選択ミスだったかも知れません。

対象商品 : 37044402
2019-12-29
用途: 後付け電子部品の固定に使用

作業時の粘度、半乾燥までの時間、乾燥後の剥離強度ともに満足できる商品です。

対象商品 : 37044402
2018-05-28
用途: プローブのシーリング接着

価格がもう少し安価であれば尚良い。使用に対しては、問題無いが、ポットライフがもう少し長いか、少量の物が有ると尚良い。

対象商品 : 07348512
2016-12-08
用途: 結線した後に注入
電気・ガス・熱供給・水道業

チュ-ブを歯みがきの素材と同じにして欲しい。キャップも密閉が良くなるように改善して欲しい 直ぐに硬化してしまい最後まで使用出来ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする