#Mサイズ WP-052X ハイブリッドダウンパンツ SHIMANO(シマノ) 07348769 #Mサイズ WP-052X ハイブリッドダウンパンツ SHIMANO(シマノ) 07348769 #Mサイズ WP-052X ハイブリッドダウンパンツ SHIMANO(シマノ) 07348769

WP-052X ハイブリッドダウンパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07348769 品番#Mサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて暖かいダウンと動きやすいストレッチ素材
ミドルレイヤードに必要とされる保温性と軽量性を追求したフィッシング用ダウンミドラー。 レインウエアの中に着用することを想定し、タイトフィッティング仕様となっております。 暖かさが必要なお尻・太ももには800FP高品質ダウン、股下・膝下には動きやすいストレッチ素材のハイブリッド設計。さらに膝をつくことが多い釣りの動作の中で、膝には耐摩耗性の高い素材を使用し、アングラーの使いやすさこだわった仕様になっています。

種別パンツ ブラック サイズM 股下(cm)70.5 ウエスト(cm)37.5 機能軽量、防寒、ストレッチ 裾幅(cm)13.5 脇丈(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする