#2XLサイズ WP-052X ハイブリッドダウンパンツ SHIMANO(シマノ) 07348796 #2XLサイズ WP-052X ハイブリッドダウンパンツ SHIMANO(シマノ) 07348796 #2XLサイズ WP-052X ハイブリッドダウンパンツ SHIMANO(シマノ) 07348796

WP-052X ハイブリッドダウンパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07348796 品番#2XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて暖かいダウンと動きやすいストレッチ素材
ミドルレイヤードに必要とされる保温性と軽量性を追求したフィッシング用ダウンミドラー。 レインウエアの中に着用することを想定し、タイトフィッティング仕様となっております。 暖かさが必要なお尻・太ももには800FP高品質ダウン、股下・膝下には動きやすいストレッチ素材のハイブリッド設計。さらに膝をつくことが多い釣りの動作の中で、膝には耐摩耗性の高い素材を使用し、アングラーの使いやすさこだわった仕様になっています。

種別パンツ ブラック サイズ2XL 股下(cm)75.5 ウエスト(cm)40.5 機能軽量、防寒、ストレッチ 裾幅(cm)15 脇丈(cm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする