WP-030W オプティマルパンツ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07349496 品番 #Lサイズ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

肌離れの良い裏グリッドフリース素材をつかった防風パンツ
表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。

種別パンツ ダークチャコール サイズL 股下(cm)76 ウエスト(cm)46 機能撥水 裾幅(cm)19 脇丈(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする