#2XLサイズ SH-011X ドライロゴTシャツ ロングスリーブ SHIMANO(シマノ) 07349661 #2XLサイズ SH-011X ドライロゴTシャツ ロングスリーブ SHIMANO(シマノ) 07349661

SH-011X ドライロゴTシャツ ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2XL ネイビー 注文コード07349661 品番#2XLサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの優しい定番ドライTシャツ
冬はインナーとして、秋や春は一枚で行動することなども想定した生地の厚み。UVカットの機能をもち、快適な着心地でアングラーをサポート。定番のシマノロゴデザイン。

ネイビー サイズ2XL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)73 裾幅(cm)59 身幅(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする