SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シャツ・インナー
SHIMANO(シマノ)の 長袖 シャツ・インナー
SHIMANO(シマノ)の インナーコンプレッション 長袖
SH-011X ドライロゴTシャツ ロングスリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07349670
品番
#Sサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
肌触りの優しい定番ドライTシャツ
冬はインナーとして、秋や春は一枚で行動することなども想定した生地の厚み。UVカットの機能をもち、快適な着心地でアングラーをサポート。定番のシマノロゴデザイン。
色
マスタード
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
66
裾幅(cm)
51
身幅(cm)
51