#Lサイズ SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ SHIMANO(シマノ) 07349785 #Lサイズ SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ SHIMANO(シマノ) 07349785

SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07349785 品番 #Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ドライで肌のベタつきを抑えた高機能ハーフジップシャツ
裏面を凹凸のあるグリッド構造にすることで、肌のベタつき、汗により冷えを軽減し、ドライで適度な通気性を実現。また、ファスナーの肌当たりを考慮したハーフジップ仕様になっています。

ブラック サイズL 肩幅(cm)47 袖丈(cm)64 着丈(cm)71 機能通気性 裾幅(cm)53 身幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする