#XLサイズ SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ SHIMANO(シマノ) 07349801 #XLサイズ SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ SHIMANO(シマノ) 07349801

SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック サイズXL 注文コード07349801 品番#XLサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ドライで肌のベタつきを抑えた高機能ハーフジップシャツ
裏面を凹凸のあるグリッド構造にすることで、肌のベタつき、汗により冷えを軽減し、ドライで適度な通気性を実現。また、ファスナーの肌当たりを考慮したハーフジップ仕様になっています。

ブラック サイズXL 肩幅(cm)49 袖丈(cm)66 着丈(cm)73 機能通気性 裾幅(cm)55 身幅(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする