VF-068T ゲームベストライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレーダックカモ 注文コード07350056 品番#グレーダックカモ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト
軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。

材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC) グレーダックカモ サイズFREE 肩幅(cm)36.5 着丈(cm)42.5 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)ナイロン100% 裾廻り(cm)145 裾幅(cm)47 身幅(cm)76.5
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする