SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 船舶艤装品
SHIMANO(シマノ)の 船舶救命器具
SHIMANO(シマノ)の 救命胴衣・ライフジャケット
VF-068T ゲームベストライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
07350065
品番
#グレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト
軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。
材質
浮力:独立発泡材(NBR、PVC)
色
グレー
サイズ
FREE
肩幅(cm)
36.5
着丈(cm)
42.5
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
ナイロン100%
裾廻り(cm)
145
裾幅(cm)
47
身幅(cm)
76.5
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。