#Lサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350300 #Lサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350300 #Lサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350300

IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07350300 品番 #Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

保温性と通気性を両立。メリノウール使用した冬に最適なインナー
上質なメリノウールを使用したインナー。保温性と吸放湿性の高いウールを使用することで、寒暖差のある釣りの環境でも快適に過ごせます。ポリエステルとの混紡にすることで速乾性、耐久性も両立。ストレッチ素材で動きやすい設計で冬のアングラーを快適にサポートします。

ブラック サイズL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 裾幅(cm)48 素材毛50%、ポリエステル50% 身幅(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする