#3XLサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350327 #3XLサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350327 #3XLサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350327

IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3XL 注文コード07350327 品番#3XLサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

保温性と通気性を両立。メリノウール使用した冬に最適なインナー
上質なメリノウールを使用したインナー。保温性と吸放湿性の高いウールを使用することで、寒暖差のある釣りの環境でも快適に過ごせます。ポリエステルとの混紡にすることで速乾性、耐久性も両立。ストレッチ素材で動きやすい設計で冬のアングラーを快適にサポートします。

ブラック サイズ3XL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)64 着丈(cm)75 裾幅(cm)54 素材毛50%、ポリエステル50% 身幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする