※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-5714P 300W スチール製ローラー単体 マキテック 07351547 R-5714P 300W スチール製ローラー単体 マキテック 07351547

スチール製ローラー単体

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ローラ幅W(mm)300 注文コード07351547 品番R-5714P 300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品はローラ幅W・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
ローラ幅W(mm)300 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07351547 R-5714P 300W 55717953 R-5714P 300W スチール製ローラー単体 マキテック スチール製ローラー単体 マキテック 1本 1,898 税込2,088 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55717935
2022-07-25
用途:
平ベルトのたるみ防止
瑞穂エンジニア 様

シャフトに片側しかピン穴がありません
仕方なく反対側にワッシャを溶接して解決

対象商品:
55717953
2018-04-24
用途:
工具として

耐久性は分かりませんが、しっかりした造りの割りに安くて良いです。

対象商品:
07351565
2013-08-16
用途:
自動炊飯ラインのローラーとして

購入に関して:返品不可の製品であること、1単位10本、に不安を覚えた。
実際に部品を取り付けて適合するか確認できるように、1本でも購入できるようにしてもらいたい。
今回は、うまく適合し作動状態も良いので、購入してみて良かったと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする