オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニットCRKシリーズ パルス列入力タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
4
タイプ
標準タイプ
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07351636
品番
CRK513PAP-PS4
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・タイプ・シャフト形状
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
4
タイプ
標準タイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
20(22)
シャフト形状
片軸シャフト
信号入出力方式
フォトカプラ