iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07351885 品番VG-PR24P-MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した画面の反射・光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプのマットタイプガラスパネル。さらさらマットな質感で滑るような快適な操作性を実現。パズルゲームや文字入力などに最適な保護パネルです。指紋や皮脂が目立たず付きにくい表面加工。汚れが残っても簡単に拭き取ることができます。
鋭利なものに当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用です。
マットタイプ

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 厚さ(mm)0.25 寸法(幅W×高さH)(mm)68.2×146.3 対応機種iPhone16Pro 透過率(%)84 表面硬度9H 特性ガラス、反射防止、スムースタッチ、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
関連資料:カタログ(0.94MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする