iPhone16 カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07351928 品番 VG-LPC16-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,180
販売価格(税別)
1,073

安心のカメラ部フルカバータイプのカメラレンズプロテクターです。高光沢強硬度9Hガラスパネルを採用し、レンズを傷や汚れから守ります。フラッシュ白飛び防止リング採用。
3眼、フラッシュ白飛びリング、高透明度レンズガラス

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス+アクリル、吸着面:シリコン 厚さ(mm)パネル:2.91(ガラス層:0.4) 寸法(幅W×高さH)(mm)36.1×37.6 対応機種iPhone16Pro、iPhone16ProMax 透過率(%)91 表面硬度9H 特性ガラス、飛散防止
関連資料:カタログ(0.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする