正面画像
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
スペクトラムアナライザ
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
101日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●RBW:1Hz~1MHz(1-3-5-10ステップ)●VBW:10Hz~3MHz(1-3-5-10ステップ)
周波数範囲
9kHz~8GHz
注文コード
07351998
品番
GSP-8800
参考基準価格(税別)
¥1,200,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様・周波数範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。
用途
通信・放送・無線に関する目的で活躍します。
仕様
●RBW:1Hz~1MHz(1-3-5-10ステップ)●VBW:10Hz~3MHz(1-3-5-10ステップ)
質量(kg)
約5.0
表示
10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768)
感度
-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
421×221×115
分解能
周波数分解能:1Hz
インターフェース
標準:LAN、USB
メモリー
256Mバイト
周波数範囲
9kHz~8GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
製品カタログ(1.93MB)
取扱説明書:
(1.85MB)