仕様●RBW:1Hz~1MHz(1-3-5-10ステップ)●VBW:10Hz~3MHz(1-3-5-10ステップ)●トラッキングジェネレータ:標準装備質量(kg)約5.0表示10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768)感度-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421×221×115分解能周波数分解能:1Hzインターフェース標準:LAN、USBメモリー256Mバイト校正校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図(全体)の書類付き周波数範囲9kHz~1.8GHzRoHS指令(10物質対応)対応