※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420G-UR25 ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 07352082 420G-UR25 ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 07352082

ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07352082 品番420G-UR25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径D(Φmm)25 取付高H(mm)35 車輪幅(mm)12 取付穴径P(Φmm)4.2 ストッパーなし 許容荷重(daN)10 金具仕上三価クロム化成処理 型式420G自在車 車輪No.439G-UR25 取付座A×B(mm)35×30 取付寸法X×Y(mm)28×23 偏芯E(mm)9 旋回半径(mm)23 形状自在 取付座(mm)35×30 取付ピッチ(mm)28×23 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07352082 420G-UR25 06392066 420G-UR25 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 1個 169 税込186 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする