※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352134
品番
420G-UR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
90
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
65
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
420G自在車
車輪No.
439G-UR75
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
60
形状
旋回式
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07352134
420G-UR75
06392111
420G-UR75
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変わりました。