車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40取付座(mm)59×47取付ピッチ(mm)46×35取付高(mm)65材質(車輪)UMCナイロン一体車輪仕様ストッパー付形状自在車S型式415G自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.499G-MC50旋回半径(mm)55ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65偏芯E(mm)16車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪