ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07352974
品番
415E-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
122
トラスコ品番
398-4681
形状
自在車S
型式
415E自在車
質量(g)
564
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
439E-UB100
旋回半径(mm)
83
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード