車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
取付座(mm)100×58
取付高(mm)122
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415E自在車
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.430E-PR100
旋回半径(mm)83
取付寸法(mm)82×40
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)122
偏芯E(mm)32
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪