415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07353044 品番 415E-MC40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 取付座(mm)51×31 取付高(mm)58 形状旋回式 型式415E自在車 車輪幅(mm)17 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.499G-MC38 旋回半径(mm)51 取付寸法(mm)40×20 車輪MCナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)20 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする