cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 包装機械・シーラー・ラッパー
cottaの 真空パック用袋
cotta 真空パックシーラー専用バッグ 7×10 (20枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07353075
品番
97065
参考基準価格(税別)
¥128
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様
オーブン:不可
材質
TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
70×100/個
耐熱温度(℃)
125
耐冷温度(℃)
-15
電子レンジ
可
注意
※【使用上の注意】
※125℃からビニールが溶けだします。ご注意ください。