車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付座(mm)105×80
取付ピッチ(mm)105×80
取付高(mm)102
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
仕様トータルロック付
形状自在車T
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
車輪No.434MB-KUB75
旋回半径(mm)108
ストッパートータルロック付
寸法K(mm)10
寸法V(mm)108
偏芯E(mm)30
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪