※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415M-KUB125 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター 07353166 415M-KUB125 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター 07353166

415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07353166 品番 415M-KUB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)80 取付座(mm)105×80 取付ピッチ(mm)105×80 取付高(mm)150 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 仕様トータルロック付 形状自在車T 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 車輪No.434MB-KUB125 旋回半径(mm)125 ストッパートータルロック付 寸法K(mm)11 寸法V(mm)125 偏芯E(mm)34 取付穴径P(Φmm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07353141
2019-03-12
用途:
移動家具のキャスター
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

木製家具の底面にビス留めにて簡単に設置できました。
車輪の固定・解除もレバー操作で簡単に切り替えが可能で使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする