※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413S-PH150 ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター 07353227 413S-PH150 ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター 07353227

ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード07353227 品番413S-PH150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。

材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75 取付高(mm)190 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)42 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.428S-PH150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07353175
2020-06-08
用途:
木工ワークベンチ

耐荷重ギリギリで使用しています。
動き出し少し引っかかりますが違和感なく使用できます。

対象商品:
07353193
2016-07-06
用途:
ハンドウインチクレンの自作
ユーズワーク 様

外のあんがいと硬い地面で使う事が多いので
ゴム車の方がよかったかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする