※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413S-MCB150 413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 07353254 413S-MCB150 413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 07353254

413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード07353254 品番413S-MCB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。

材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 仕様ストッパー付 形状旋回式 車輪幅(mm)43 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.499S-MCB150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする