後側視界の広さに優れた汎用性の高い楕円型ミラー大型鏡面を採用、後方確認がスムーズなスタンダードミラー。左右別型の8mm正ネジタイプ。右ミラー(品番:KS-276R)左ミラー(品番:KS-276L)凸面鏡:平面鏡に比べて小さな面積で広い範囲を映すことができる凸面鏡を採用。面積の大きい鏡面で後方の視認性が向上。調整機能:ミラーの付け根部分を動かし、任意の角度に細かく調整可能。ダストブーツ:車体側取付部にダストブーツを装備、雨や埃の侵入を防ぎます。簡単取付:純正形状で、補修用としてもおすすめ。付属アダプター:KS-276Rには、8mm逆ネジアダプターを同梱。取り付けることにより、逆ネジ車両にも対応。KS-276Lには、8mm高さ調整アダプターを同梱。逆ネジ使用時に高さを調整するためのアダプター。