KS-276 バイクミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07354019 品番 KS-276R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

後側視界の広さに優れた汎用性の高い楕円型ミラー
大型鏡面を採用、後方確認がスムーズなスタンダードミラー。
左右別型の8mm正ネジタイプ。
右ミラー(品番:KS-276R)
左ミラー(品番:KS-276L)
凸面鏡:平面鏡に比べて小さな面積で広い範囲を映すことができる凸面鏡を採用。面積の大きい鏡面で後方の視認性が向上。
調整機能:ミラーの付け根部分を動かし、任意の角度に細かく調整可能。
ダストブーツ:車体側取付部にダストブーツを装備、雨や埃の侵入を防ぎます。
簡単取付:純正形状で、補修用としてもおすすめ。
付属アダプター:KS-276Rには、8mm逆ネジアダプターを同梱。取り付けることにより、逆ネジ車両にも対応。KS-276Lには、8mm高さ調整アダプターを同梱。逆ネジ使用時に高さを調整するためのアダプター。

付属品8(逆ネジアダプター) ブラック 質量(g)約190 タイプ右側専用(1本入り) ねじ径(Φmm)8(M8×P1.25)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする