GW320 ウインターグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07354046 品番 GW-320B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

暖かさを逃さない。超保温5層レイヤーウインターグローブ。
多層構造により保温性と断熱性をクリア。
水を弾き、冷たい外気もブロック。
着脱もスムーズなスリップオンタイプのウインターグローブ。
保温性:高機能中綿素材の住友3Mシンサレートを2層採用。肌に触れる内側にはあたたかい空気の層を作る起毛素材を使用し、指先からの冷えを防ぎます。
防水性:防水層には優れた耐水性のTPEフィルムを使用し、雨や冷気の浸入を遮断します。
耐摩擦性:表地は摩擦に強い600デニールオックスフォードを採用。撥水加工により水を弾き、雨や汚れから守ります。
操作性:手のひらは握りやすさを重視した柔軟性のあるPU素材を使用、滑り止め加工によりグリップ力も抜群。カッティングを工夫してフィット感と軽やかな操作性を実現。
スマートフォン対応:スマートフォンなどの操作に便利なタッチパネル対応。※スマートフォンや保護フィルムによって利用できない場合があります。

材質平部:ポリウレタン(導電加工) / 甲部:ポリエステル100% 600Dオックスフォード( 撥水加工 )/ 中綿:PP+PU 3Mシンサレート 、フィルム:TPEフィルム / 内装:ポリエステル 起毛 / ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 / コードアジャスター:POM樹脂 グレー サイズフリー 質量(g)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする