※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

440R-C75 440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター 07354173 440R-C75 440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター 07354173

440R 固定車(イモノ車輪)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07354173 品番 440R-C75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。

材質(車輪)
イモノ一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)100 取付座(mm)127×65 取付ピッチ(mm)100×30 取付高(mm)93 形状固定式 車輪幅(mm)31 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)100×30 取付座A×B(mm)127×65 車輪No.446G-C75 ストッパーなし 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07354173
2018-07-05
用途:
バーベキュー台移動式LPガスバーナーの架台
株式会社井上塗装 様 (サービス業)

使用するところが火山灰なので鉄製の物を探していました。

対象商品:
07354164
2014-04-30
用途:
車庫の重量引き戸をキャスターを取り付けて、軽く開閉できるようにしました

特殊な使用方法なので、キャスターを乗せるL型ブラケットを探すのに苦労しました。何とか見つけて取り付けましたが、このような使用例はあまり無いと思われますので参考になりませんが。
キャスターそのものは非常に軽快に動くので、重量級の引き戸も力のない子供でも動かせるようになりました。
予め「ハンマーキャスター」のホームページから自分の欲しいものを厳密に選び抜きそれから「モノタロウ」に品番を指定して注文しましたので、全く購入後の不都合はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする