AHK114X0 汎用パワーリレー Panasonic(パナソニック) 07354767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHK114X0 汎用パワーリレー Panasonic(パナソニック) 07354767 AHK114X0 汎用パワーリレー Panasonic(パナソニック) 07354767

汎用パワーリレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07354767 品番AHK114X0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

小型で高容量。カドミフリー接点。

インダクタンス(H)
開放時:23.75
動作時:20.63
定格消費電力(VA)
50Hz:1.3
60Hz:1.2
定格電流(mA)
AC100/110V
50Hz:13.4/14.7
60Hz:12/13.2
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)AC100/110 極数1 CR回路 LED表示灯有り無し ダイオード有り無し コイル温度上昇値(℃)80以下(抵抗法、定格操作電圧印加時、接点定格制御容量にて) 開放電圧(V)定格電圧の30%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期) 取り付け形状標準形 規格UL/C-UL、TÜV 最小適合負荷参考値:100mA 5V DC 最大印加電圧(V)定格電圧の110% 使用周囲湿度5〜85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-50〜70(ただし氷結、結露しないこと) 質量(g)約35 最大操作頻度20回/分(定格負荷にて) 電気的寿命15A 125V AC抵抗負荷(cosΦ=1)寿命開閉回数20万回以上(交流負荷) 機械的寿命5000万回以上(開閉頻度180回/分) 商品番号AHK114X0 接触抵抗(mΩ)50以下(初期、DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 接点材質AgSnO2系 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(誤動作)196m/s2(20G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)980m/s2以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅2mm) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)・異極接点相互間:AC2000(検知電流:10mA)・コイル-接点間:AC2000(検知電流:10mA) 定格制御容量15A 125V AC(抵抗負荷) 動作時間(ms)25以下(20℃、定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 復帰時間(ms)25以下(20℃、定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し) 用途制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07354715
2013-06-11
用途:
作業の効率化 洗浄作業

良好でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする