※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
汎用パワーリレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07354794
品番
AHK210Y0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
小型で高容量。カドミフリー接点。
インダクタンス(H)
開放時:85.98
動作時:81.76
定格消費電力(VA)
50Hz:1.3
60Hz:1.2
定格電流(mA)
AC200/220V
50Hz:6.7/7.4
60Hz:6/6.6
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC200/220
極数
2
ピン数(ピン)
8
CR回路
無
LED表示灯有り無し
無
ダイオード有り無し
無
コイル温度上昇値(℃)
80以下(抵抗法、定格操作電圧印加時、接点定格制御容量にて)
開放電圧(V)
定格電圧の30%以上(20℃、初期)
感動電圧(V)
定格電圧の80%以下(20℃、初期)
取り付け形状
標準形
規格
UL/C-UL、TÜV
最小適合負荷
参考値:100mA 5V DC
最大印加電圧(V)
定格電圧の110%
使用周囲湿度
5〜85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-50〜70(ただし氷結、結露しないこと)
質量(g)
約35
最大操作頻度
20回/分(定格負荷にて)
電気的寿命
10A 125V AC抵抗負荷(cosΦ=1)寿命開閉回数50万回以上(交流負荷)
機械的寿命
5000万回以上(開閉頻度180回/分)
商品番号
AHK210Y0
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期、DC6V 1A電圧降下法にて)
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
10
接点材質
AgSnO2系
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐衝撃(誤動作)
196m/s
2
(20G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
耐衝撃(耐久)
980m/s
2
以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs)
耐振動(耐久)
10〜55Hz(複振幅2mm)
耐電圧(V/min)
接点間:AC1000(検知電流:10mA)・異極接点相互間:AC2000(検知電流:10mA)・コイル-接点間:AC2000(検知電流:10mA)
定格制御容量
10A 125V AC(抵抗負荷)
動作時間(ms)
25以下(20℃、定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰時間(ms)
25以下(20℃、定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)
表示灯
無
用途
制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など