NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アクアREVOミル ドリミング バリレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07356128
品番
RVMTRBL4120-1.5D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
既存の「アクアREVOミルバリレス」で底刃を使用しない加工に対応。トリミング専用とすることで、工具費を削減。
材質
【工具】超硬
全長(mm)
75
刃長(mm)
18
コーティング
REVOM
外径(mm)
12
シャンク径(mm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません