アクアREVOミル ドリミング バリレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07356137 品番 RVMTRBL4160-1.5D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

既存の「アクアREVOミルバリレス」で底刃を使用しない加工に対応。トリミング専用とすることで、工具費を削減。

材質【工具】超硬 全長(mm)90 刃長(mm)24 コーティングREVOM 外径(mm)16 シャンク径(mm)16

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする