SGスパイラルタップロングシャンク バリレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)4 全長(mm)100 注文コード07356155 品番SGSPLBL3M0.5RX100
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はシャンク径・全長など23種類から選べます 他の種類を見る

バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。立ち壁などのワーク形状に対応するため、ロングシャンクをラインナップに追加。

材質【工具】FAX 全長(mm)100 等級REGP2 呼び寸法(mm)M3×0.5 ねじ長さ(mm)5.8 コーティングSG シャンク径(mm)4 食付き(P)2.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする