ななめ

WTW-DA338E3-8TB 防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI録画機 塚本無線 07356959 WTW-DA338E3-8TB 防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI録画機 塚本無線 07356959 WTW-DA338E3-8TB 防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI録画機 塚本無線 07356959 WTW-DA338E3-8TB 防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI録画機 塚本無線 07356959

防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI録画機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07356959 品番 WTW-DA338E3-8TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

AHD/TVI映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
ESATA接続による外付けHDDに対応
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 16TB搭載可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属

電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W 本体質量(kg)約2.3 (※HDD含まず) センサー8入力(N/O,N/C)・1出力 信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む) HDD8TB 解像度3840×2160(2160P) / 2560×1944(1944p) / 2560×1440(1440P) / 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P) / CVBS(960H) 入力端子8入力(BNCJ端子)、AHD/TVI接続対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 音声入力各カメラ入力 / 8入力(RCA端子) 音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする