電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W
本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
HDD2TB
解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768