純銅製ヒートパイプで冷却力をアップ。両面放熱に対応した、M.2 SSD用ヒートシンクセットです。 直径6mmの純銅製ヒートパイプを1本使用し、冷却効果を高めています。 M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に好適! M.2 SSD両面に熱伝導パッドを貼り、ブラケットとヒートシンクで挟むため、効果的に放熱できます。 ネジで固定するため、他の取付方法に比べ長期間しっかり固定します。振動・揺れなどにも強いです。 両面テープではなく熱伝導パッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 ヒートシンクのカバー部分は鏡面仕上げです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。 予備の熱伝導パッド2枚は、貼り直し以外に高さ調整にも使えます。