USB3.2Gen1 Type-C -Type-Bケーブル 1.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07357160 品番U31CB-MM15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)

ブラック 規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3] ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス 対応USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載 データ転送速度最大5Gbps (理論値)
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※ 変換アダプタなどを併用して、Type-B側をホスト (パソコン/スマートフォン) に接続すると正常動作しません。
※供給電流値は接続する機器の性能に依存します。
※本製品はコネクタを変換させているだけで、Type-Cが対応する機能をType-Bでも使えるようにはしません。DP-Altモードに対応しないので、DP/HDMI出力はできません。
※USB 2.0/1.1 Type-Bコネクタには接続できません。形状が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする