曜日別特売
BHJW22LMP-04S W22チューブアダプター ヤマト産業 07357397

W22チューブアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続A:W22-14(左)、B:Φ6.35短管注文コード07357397品番BHJW22LMP-04S
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手型式【旧】TB43材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続A:W22-14(左)、B:Φ6.35短管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする