ヤマト産業
W22チューブアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
接続
A:W22-14(左)、B:Φ9.52短管
注文コード
07357415
品番
BHJW22LMP-06S
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
型式
【旧】TB45
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
A:W22-14(左)、B:Φ9.52短管