小鳥のための乳酸菌 カルシウムin

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20g) 注文コード07358280 品番F45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

毎日の腸内環境に。カルシウムの吸収を助けるビタミンD3を配合し、さらに小鳥が大好きで栄養豊かな小松菜を加えました。低温乾燥で丁寧に仕上げ、体作り腸内環境の維持に役立ちます。小鳥が食べやすく、そのままついばんだり、エサや挿し餌に混ぜても与えやすい顆粒タイプの乳酸菌です。

付属品計量スプーン 成分粗タンパク質:5.0%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:0.4%以上、粗灰分:6.7%以上、水分:4.4%以上、カルシウム:2.2%以上 容量(g)20 カロリー(kcal)340(100gあたり) 主原料澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、オリゴ糖、小松菜、カルシウム(カトルボーン粉)、ビタミンD3、乳酸菌
注意
※本品は、小鳥用栄養補助食です。他の目的には使用しないで下さい。
※開封後は、賞味期限の有無関わらず早めにご使用下さい。
※直射日光が当たらない、乾燥した涼しい場所に保管して下さ。
※幼児やペットが触れられない場所に保管して下さい。
※本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。給与目安量を守って下さい。
※ペットの体調が良くないときは、与える前に獣医師に相談して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
オカメインコの健康管理
その他業種

オカメインコ7匹全員元気で羽が艶々になります。年長の子は20歳ですがこちらの乳酸菌が大好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする